Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2909667 PLC-RPT- 24DC/21/MS RELE PULS. PROVA - 2909667

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2909667 PLC-RPT- 24DC/21/MS RELE PULS. PROVA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Komplettgerät mit Sockel - ja

  • Mit abnehmbaren Klemmen - nein

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 18.5...33.6 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

9 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4055626378008

Artikelnummer

PHC2909667

Herstellernummer

2909667

Hersteller

PHC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Komplettgerät mit Sockel:

ja

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

18.5...33.6 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Mit zwangsgeführten Kontakten:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

6.15 mm

Höhe:

80 mm

Tiefe:

94 mm

RT-III gedichtete Relais. Sichere Trennung nach DIN EN 50178 zwischen Spule und Kontakt.