Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2909575 QUINT4-PS/1AC/24DC/1.3/PT ALIMENTATORE - 2909575

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2909575 QUINT4-PS/1AC/24DC/1.3/PT ALIMENTATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • 1. Ausgangsspannung - 24...28 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 2.6 A

  • Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz - 85...264 V

  • Bemessungsversorgungsspannung DC - 88...350 V

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

579 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4055626356471

Artikelnummer

PHC2909575

Herstellernummer

2909575

Hersteller

PHC

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

1. Ausgangsspannung:

24...28 V

Max. Ausgangsstrom 1:

2.6 A

Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:

85...264 V

Bemessungsversorgungsspannung DC:

88...350 V

Ausgangsspannung einstellbar:

ja

Kurzschlussfest:

ja

Leistungsabgabe:

30 W

Stabilisiert:

ja

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Geeignet für Tragschienenmontage:

ja

Nennwert Ausgangsstrom 1:

1.3 A

Nennwert Ausgangsspannung 1:

24 V

Ausgangsspannung geregelt:

ja

Leistungsaufnahme:

37 VA

Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:

100...240 V

Breite:

22.5 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Einbauhöhe:

106 mm

Direktmontage möglich:

nein

Tiefe:

90 mm

Höhe:

106 mm

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Geeignet für Wandmontage:

nein

Einbaubreite:

22.5 mm

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Alimentazione switching QUINT POWER, Connessione Push-in, Montaggio su guida DIN, ingresso: 1 fase, uscita: 24 V DC / 1,3 A, regolabile da 24 V DC ... 28 V DC