PHOENIX CONTACT - PHC2909573 EM-2RPT/21AU-R/L-P MODULO AUSILIARIO - 2909573

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Komplettgerät mit Sockel - nein
Mit abnehmbaren Klemmen - nein
Mit LED-Anzeige - nein
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Packung
1 ST
EAN
4055626445489
Artikelnummer
PHC2909573
Herstellernummer
2909573
Hersteller
PHC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Komplettgerät mit Sockel:
nein
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Mit LED-Anzeige:
nein
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
22.5 mm
Höhe:
106.6 mm
Tiefe:
113.7 mm


