PHOENIX CONTACT - PHC2909567 ELR H5-IS-PT- 24DC/500AC-9-P CONTACTRON - 2909567

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Auslöseklasse - CLASS 10
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 19.2...30 V
Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V - 9 A
Mit Kurzschlussauslöser - nein
Spannungsart zur Betätigung - DC
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
88 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4055626425498
Artikelnummer
PHC2909567
Herstellernummer
2909567
Hersteller
PHC
Auslöseklasse:
CLASS 10
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
19.2...30 V
Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V:
9 A
Mit Kurzschlussauslöser:
nein
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
9 A
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Temperaturkompensierter Überlastschutz:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Federzuganschluss
Geeignet für Tragschienenmontage:
ja
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Geeignet für NOT-AUS:
ja
Externer Reset möglich:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
22.5 mm
Höhe:
107.5 mm
Tiefe:
114 mm


