Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2909556 ELR H5-IES-PT- 24DC/500AC-3-P CONTACTRON - 2909556

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2909556 ELR H5-IES-PT- 24DC/500AC-3-P CONTACTRON

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Motorstarters - Wendestarter

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 42...550 V

  • Auslöseklasse - CLASS 10

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 42...550 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 19.2...30 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4055626406060

Artikelnummer

PHC2909556

Herstellernummer

2909556

Hersteller

PHC

Art des Motorstarters:

Wendestarter

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

42...550 V

Auslöseklasse:

CLASS 10

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

42...550 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

19.2...30 V

Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V:

3 A

Mit Kurzschlussauslöser:

nein

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

3 A

Überlastauslöser Stromeinstellung:

0.18...3 A

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Temperaturkompensierter Überlastschutz:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Federzuganschluss

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Federzuganschluss

Geeignet für Tragschienenmontage:

ja

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Geeignet für NOT-AUS:

ja

Externer Reset möglich:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Breite:

22.5 mm

Höhe:

107.5 mm

Tiefe:

114 mm

Motorstarter ibridi; funzioni: Avvio del motore, Conversione del motore, Protezione motore (classe 10), Arresto d'emergenza, Modulare, Maggiore resistenza alla tensione transitoria, ATEX; ingresso: 24 V DC; uscita: 3~, 500 V AC, 3 A; Connessione Push-in