Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2908781 FA MCR-DS-I-I-OLP DISPLAY HART - 2908781

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2908781 FA MCR-DS-I-I-OLP DISPLAY HART

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe der Front - 48 mm

  • Betriebstemperatur - -40...60 °C

  • Breite der Front - 96 mm

  • Einbautiefe - 41.5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4055626357089

Artikelnummer

PHC2908781

Herstellernummer

2908781

Hersteller

PHC

Höhe der Front:

48 mm

Betriebstemperatur:

-40...60 °C

Breite der Front:

96 mm

Einbautiefe:

41.5 mm

Pannello di controllo testuale Phoenix Contact Tipo/modello: PHC2908781 - FA MCR-DS-I-I-OLP DISPLAY HART