Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2908728 ME 17,5 UT/FE BUS/ 5 GN ELEMENTO BASE - 2908728

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2908728 ME 17,5 UT/FE BUS/ 5 GN ELEMENTO BASE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 17.6 mm

  • Höhe - 99 mm

  • Tiefe - 107.3 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Ausführung der Oberfläche - unbehandelt

Packung

  • 10 ST

EAN

4017918160661

Artikelnummer

PHC2908728

Herstellernummer

2908728

Hersteller

PHC

Breite:

17.6 mm

Höhe:

99 mm

Tiefe:

107.3 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung der Oberfläche:

unbehandelt

Farbe:

grün

RAL-Nummer:

6021

Breite in Teilungseinheiten:

0.018

Betriebstemperatur:

-40...105 °C

Gehäuseart:

offen

Mit Abschirmung:

nein

Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:

nein

Geeignet für Tragschienenmontage:

ja

Geeignet für Wandmontage:

nein

Gehäuse anreihbar:

ja

Mit Lüftungsöffnungen:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Werkzeuglose Montage. Verfügbar in Baubreiten von 12,5 mm bis 90 mm,modular erweiterbar.