Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2908702 ELR-TBUS-22,5-P T-BUS - 2908702

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2908702 ELR-TBUS-22,5-P T-BUS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Verbindung - Leiterplatte zu Kabel

  • Rastermaß der Kontakte - 3.81 mm

  • Rastermaß der Anschlüsse - 3.81 mm

  • Überspannungskategorie - III

  • Verschmutzungsgrad - 2

Packung

  • 10 ST

EAN

4055626323190

Artikelnummer

PHC2908702

Herstellernummer

2908702

Hersteller

PHC

Art der Verbindung:

Leiterplatte zu Kabel

Rastermaß der Kontakte:

3.81 mm

Rastermaß der Anschlüsse:

3.81 mm

Überspannungskategorie:

III

Verschmutzungsgrad:

2

Connettore bus speciale per guide DIN adatto solo per relè statici trifase modulari CONTACTRON pro, ELR H....-P ed EM-....-P. Nella confezione sono presenti 10 connettori bus per guide DIN.