Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2908670 ELR H5-IES-PT/500AC-9-IOL RELE STATICO

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2908670 ELR H5-IES-PT/500AC-9-IOL RELE STATICO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Motorstarters - Wendestarter

  • Auslöseklasse - CLASS 10

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 19.2...19.2 V

  • Mit Kurzschlussauslöser - nein

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

4055626321257

Artikelnummer

PHC2908670

Herstellernummer

2908670

Hersteller

PHC

Art des Motorstarters:

Wendestarter

Auslöseklasse:

CLASS 10

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

19.2...19.2 V

Mit Kurzschlussauslöser:

nein

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V:

9 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

9 A

Überlastauslöser Stromeinstellung:

1.5...9 A

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anschlussart Hauptstromkreis:

Federzuganschluss

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Federzuganschluss

Tragschienenmontage möglich:

ja

Geeignet für NOT-AUS:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

22.5 mm

Höhe:

127 mm

Tiefe:

113.65 mm

Vernetzbarer Hybrid-Motorstarter zum Reversieren von 3~ AC-Motoren bis 500 V AC und 9 A Ausgangsstrom, mit einstellbarer Überlastabschaltung, Not-Halt Funktion bis SIL 3 / PL e und Push-in-Anschluss. Anbindung an IO-Link.