PHOENIX CONTACT - PHC2908664 MACX MCR-TS-I-OLP-SP CONVERTITORE - 2908664

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Messbereich - -250...2500 °C
Analogausgang 0 mA ... 20 mA - nein
Analogausgang 4 mA ... 20 mA - ja
Analogausgang 0 V ... 2 V - nein
Analogausgang 0 V ... 5 V - nein
Packung
1 ST
EAN
4055626355443
Artikelnummer
PHC2908664
Herstellernummer
2908664
Hersteller
PHC
Messbereich:
-250...2500 °C
Analogausgang 0 mA ... 20 mA:
nein
Analogausgang 4 mA ... 20 mA:
ja
Analogausgang 0 V ... 2 V:
nein
Analogausgang 0 V ... 5 V:
nein
Analogausgang 0 V ... 10 V:
nein
Analogausgang 2 V ... 10 V:
nein
Mit Schaltausgang:
nein
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Konfigurationsfunktion integriert:
nein
Gewicht:
0.169 kg