Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2908496 VIP-3/PT/FLK50/AN/S7-1500 MOD. TRASMIS. - 2908496

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2908496 VIP-3/PT/FLK50/AN/S7-1500 MOD. TRASMIS.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Federzuganschluss

  • Polzahl - 50

  • Bemessungsspannung - 25 V

  • Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - Flachstecker

  • Bemessungsstrom - 1 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4055626357690

Artikelnummer

PHC2908496

Herstellernummer

2908496

Hersteller

PHC

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Federzuganschluss

Polzahl:

50

Bemessungsspannung:

25 V

Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:

Flachstecker

Bemessungsstrom:

1 A

Montageart:

Hutschiene TH35

Tiefe:

63 mm

Breite:

97.7 mm

Höhe:

75.8 mm

Einzelne FLK-Grundleiste mit 50 Stiften. Dreistöckige Schraubklemmen-Feldanschlüsse.