PHOENIX CONTACT - PHC2908495 VIP-3/SC/FLK50/AN/S7-1500 MOD. TRASMIS. - 2908495

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss
Polzahl - 50
Bemessungsspannung - 25 V
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - Flachstecker
Bemessungsstrom - 1 A
Packung
1 ST
EAN
4055626357683
Artikelnummer
PHC2908495
Herstellernummer
2908495
Hersteller
PHC
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Polzahl:
50
Bemessungsspannung:
25 V
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
Flachstecker
Bemessungsstrom:
1 A
Montageart:
Hutschiene TH35
Tiefe:
60.7 mm
Breite:
97.7 mm
Höhe:
68.8 mm