PHOENIX CONTACT - PHC2908366 Fusibile - 2908366

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennstrom - 25 A
Packung
2 ST
EAN
4055626296036
Artikelnummer
PHC2908366
Herstellernummer
2908366
Hersteller
PHC
Nennstrom:
25 A
Fusibile a lama Phoenix Contact Tipo/modello: PHC2908366 - FUSE 25A 32V ATOF FUSIBILE


