Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2908214 ECOR-2-BSC2-RT/4X21 BASE RELE - 2908214

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2908214 ECOR-2-BSC2-RT/4X21 BASE RELE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Montageart - sonstige

  • Anzahl der Pins - 14

  • Breite - 29.8 mm

  • Höhe - 64.9 mm

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,7 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4055626289144

Artikelnummer

PHC2908214

Herstellernummer

2908214

Hersteller

PHC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Montageart:

sonstige

Anzahl der Pins:

14

Breite:

29.8 mm

Höhe:

64.9 mm

Funktionale Ergänzung möglich:

nein

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Tiefe:

63 mm

Base relè ECOR-2, per relè industriali con 4 contatti di scambio, collegamento a bullone, per il montaggio su NS 35/7,5