Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2908181 REL-MR-BL-24DC/21-21/MS RELE IN MINIATU - 2908181

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Komplettgerät mit Sockel - nein

  • Mit abnehmbaren Klemmen - nein

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 19.2...52.8 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

9 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4055626279404

Artikelnummer

PHC2908181

Herstellernummer

2908181

Hersteller

PHC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Komplettgerät mit Sockel:

nein

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

19.2...52.8 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Antrieb, Polung:

ungepolt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Mit zwangsgeführten Kontakten:

nein

Schutzart (IP):

sonstige

Breite:

13 mm

Höhe:

29 mm

Tiefe:

25.5 mm

Steckbares Miniaturrelais, mit Leistungskontakt, 2 Wechsler, Prüftaste, mechanische Schaltstellungsanzeige, Polarität: ungepolt, Eingangsspannung: 24 V DC