PHOENIX CONTACT - PHC2908044 REL-PR1-110DC/1/MB RELE INDUSTRIALE - 2908044

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Spannungsart zur Betätigung - DC
Nennstrom - 0.015 A
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 93.5...121 V
Komplettgerät mit Sockel - nein
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
20 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4055626266770
Artikelnummer
PHC2908044
Herstellernummer
2908044
Hersteller
PHC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Nennstrom:
0.015 A
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
93.5...121 V
Komplettgerät mit Sockel:
nein
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Mit LED-Anzeige:
nein
Mit zwangsgeführten Kontakten:
nein
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Antrieb, Polung:
ungepolt
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
unbehandelt
Breite:
38.6 mm
Höhe:
36.1 mm
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Tiefe:
45.5 mm
Schutzart (IP):
sonstige
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
sonstige


