Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2908040 REL-PR1-24DC/1/MB RELE INDUSTRIALE - 2908040

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Nennstrom - 0.07 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 20.4...26.4 V

  • Komplettgerät mit Sockel - nein

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

20 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4055626266473

Artikelnummer

PHC2908040

Herstellernummer

2908040

Hersteller

PHC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Nennstrom:

0.07 A

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

20.4...26.4 V

Komplettgerät mit Sockel:

nein

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Mit LED-Anzeige:

nein

Mit zwangsgeführten Kontakten:

nein

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Antrieb, Polung:

ungepolt

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

unbehandelt

Breite:

38.6 mm

Höhe:

36.1 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Tiefe:

45.5 mm

Schutzart (IP):

sonstige

Werkstoff des Kontakteinsatzes:

sonstige

Steckbares Hochleistungsrelais mit Leistungskontakten, speziell zum Schalten hoher DC-Lasten, 1 Schließer, Blasmagnet, Spulenspannung: 24 V DC