PHOENIX CONTACT - PHC2907720 QUINT4-DIODE/48DC/2X20/1X40 DIODO - 2907720

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Eingangsspannung - DC
Max. Ausgangsstrom DC - 40 A
Redundanzfähigkeit - nein
Breite - 50 mm
Höhe - 130 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
447 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4055626231396
Artikelnummer
PHC2907720
Herstellernummer
2907720
Hersteller
PHC
Art der Eingangsspannung:
DC
Max. Ausgangsstrom DC:
40 A
Redundanzfähigkeit:
nein
Breite:
50 mm
Höhe:
130 mm
Tiefe:
125 mm
Durchgängige Redundanz bis zum Verbraucher.