PHOENIX CONTACT - PHC2907444 ME 22,5 OT-MSTBO SET PARTE SUP. CUST. - 2907444

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 22.5 mm
Höhe - 38.5 mm
Tiefe - 99 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grün
Packung
1 ST
EAN
4017918131531
Artikelnummer
PHC2907444
Herstellernummer
2907444
Hersteller
PHC
Breite:
22.5 mm
Höhe:
38.5 mm
Tiefe:
99 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grün
RAL-Nummer:
6021
Breite in Teilungseinheiten:
0
Betriebstemperatur:
-40...105 °C
Geeignet für Tragschienenmontage:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Werkzeuglose Montage. Verfügbar in Baubreiten von 12,5 mm bis 90 mm,modular erweiterbar.


