Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2907127 ME 22,5 UTG GN BASE CUSTODIA CHIUSA - 2907127

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2907127 ME 22,5 UTG GN BASE CUSTODIA CHIUSA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 22.5 mm

  • Höhe - 114.5 mm

  • Tiefe - 99 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grün

Packung

  • 10 ST

EAN

4017918126612

Artikelnummer

PHC2907127

Herstellernummer

2907127

Hersteller

PHC

Breite:

22.5 mm

Höhe:

114.5 mm

Tiefe:

99 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grün

RAL-Nummer:

6021

Breite in Teilungseinheiten:

0

Betriebstemperatur:

-40...105 °C

Geeignet für Tragschienenmontage:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Werkzeuglose Montage. Verfügbar in Baubreiten von 12,5 mm bis 90 mm,modular erweiterbar.