PHOENIX CONTACT - PHC2907064 FA MCR-D-TUI-UI-2REL-UP DISPLAY - 2907064

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP), frontseitig - IP65
Höhe der Front - 48 mm
Betriebstemperatur - -20...60 °C
Breite der Front - 96 mm
Einbautiefe - 151.8 mm
Packung
1 ST
EAN
4055626204666
Artikelnummer
PHC2907064
Herstellernummer
2907064
Hersteller
PHC
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Höhe der Front:
48 mm
Betriebstemperatur:
-20...60 °C
Breite der Front:
96 mm
Einbautiefe:
151.8 mm
Multifunktionaler Prozessanzeiger im Schalttafeleinbaugehäuse zur Überwachung und Darstellung von analogen Messwerten. Universaleingänge erlauben den Anschluss von Strom, Spannung, RTDs und TCs. Zwei Relaiswechslerausgänge und ein Analogausgang.