Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2907051 REL-IR2/24DC/2X21 RELE INDUSTRIALE - 2907051

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2907051 REL-IR2/24DC/2X21 RELE INDUSTRIALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Nennstrom - 0.04 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 18.7...46.8 V

  • Komplettgerät mit Sockel - nein

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

5 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4055626175799

Artikelnummer

PHC2907051

Herstellernummer

2907051

Hersteller

PHC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Nennstrom:

0.04 A

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

18.7...46.8 V

Komplettgerät mit Sockel:

nein

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Mit LED-Anzeige:

nein

Mit zwangsgeführten Kontakten:

nein

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Antrieb, Polung:

ungepolt

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

unbehandelt

Breite:

21.2 mm

Höhe:

27.5 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Tiefe:

35.6 mm

Werkstoff des Kontakteinsatzes:

sonstige

Relè industriali a innesto con contatti di potenza, 2 contatti di scambio, tasto di prova, segnalazione meccanica di stato, polarità, bipolarità, tensione d’ingresso: 24 V DC