Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2906921 PLC-APT-UI-OUT MODULO ANALOG. PLC - 2906921

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2906921 PLC-APT-UI-OUT MODULO ANALOG. PLC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der analogen Eingänge - 0

  • Anzahl der analogen Ausgänge - 1

  • Eingang, Strom - nein

  • Eingang, Spannung - nein

  • Eingang, Widerstand - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

86 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4055626155524

Artikelnummer

PHC2906921

Herstellernummer

2906921

Hersteller

PHC

Anzahl der analogen Eingänge:

0

Anzahl der analogen Ausgänge:

1

Eingang, Strom:

nein

Eingang, Spannung:

nein

Eingang, Widerstand:

nein

Analoge Eingänge konfigurierbar:

nein

Analoge Ausgänge konfigurierbar:

ja

Eingangssignal konfigurierbar:

nein

Ausgang, Strom:

ja

Eingang, Widerstandsthermometer:

nein

Ausgang, Spannung:

ja

Eingang, Thermoelement:

nein

Ausgangssignal konfigurierbar:

ja

Auflösung der Analogausgänge:

10 Bit

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Breite:

6.2 mm

Höhe:

80 mm

Tiefe:

86 mm

Analoges Ausgangsmodul für PLC logic Logikmodule (nur Generation 2), einkanalig, Signaltyp (4 ... 20 mA, 0 ... 20 mA, 0 ... 10 V, 2 ... 10 V) über DIP-Schalter konfigurierbar, Push-in-Anschluss