PHOENIX CONTACT - PHC2906155 MACX MCR-EX-SL-SD-24-48-LFD MOD. CTRL. V - 2906155

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kanäle - 1
Spannungsart zur Betätigung - DC
Breite - 12.5 mm
Höhe - 112.5 mm
Tiefe - 114.5 mm
Packung
1 ST
EAN
4055626041490
Artikelnummer
PHC2906155
Herstellernummer
2906155
Hersteller
PHC
Anzahl der Kanäle:
1
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Breite:
12.5 mm
Höhe:
112.5 mm
Tiefe:
114.5 mm
Eingang: Logik. Ausgang: eigensicher [Ex ia]; Leerlaufspannung > 24,3 V DC; Strombegrenzung > 48 mA. Leitungsfehlererkennung (ein-/ausschaltbar), über Signalkreis und über separaten Fehlermeldeausgang. Transparent für Testimpulse. Sichere galvanische Trennung zwischen Ausgang, Eingang, Versorgung und Fehlermeldeausgang. Steckbare Anschlussklemmen, Schraubanschlusstechnik.


