PHOENIX CONTACT - PHC2906062 ELR H3-IES-PT-24DC/500AC-2-T RELE STATIC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Motorstarters - Direktstarter (DOL)
Auslöseklasse - CLASS 10
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 19.2...19.2 V
Mit Kurzschlussauslöser - nein
Spannungsart zur Betätigung - DC
Packung
1 ST
EAN
4055626024714
Artikelnummer
PHC2906062
Herstellernummer
2906062
Hersteller
PHC
Art des Motorstarters:
Direktstarter (DOL)
Auslöseklasse:
CLASS 10
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
19.2...19.2 V
Mit Kurzschlussauslöser:
nein
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V:
2.4 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
2.4 A
Überlastauslöser Stromeinstellung:
0.18...2.4 A
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Temperaturkompensierter Überlastschutz:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Federzuganschluss
Tragschienenmontage möglich:
ja
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Geeignet für NOT-AUS:
ja
Externer Reset möglich:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
22.5 mm
Höhe:
107.5 mm
Tiefe:
114 mm