Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2906059 ELR H5-IES-PT-24DC/500AC-2-T RELE STATIC - 2906059

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2906059 ELR H5-IES-PT-24DC/500AC-2-T RELE STATIC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Motorstarters - Wendestarter

  • Auslöseklasse - CLASS 10 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 19.2...30 V

  • Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V - 2.4 A

  • Mit Kurzschlussauslöser - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4055626024608

Artikelnummer

PHC2906059

Herstellernummer

2906059

Hersteller

PHC

Art des Motorstarters:

Wendestarter

Auslöseklasse:

CLASS 10 A

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

19.2...30 V

Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V:

2.4 A

Mit Kurzschlussauslöser:

nein

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

2.4 A

Überlastauslöser Stromeinstellung:

0.18...2.4 A

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Temperaturkompensierter Überlastschutz:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Federzuganschluss

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Federzuganschluss

Geeignet für Tragschienenmontage:

ja

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Geeignet für NOT-AUS:

ja

Externer Reset möglich:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

22.5 mm

Höhe:

107.5 mm

Tiefe:

114 mm

Verdrahtungsersparnis. Platzersparnis. Hohe Lebensdauer. Verschleißarmes Schalten.