PHOENIX CONTACT - PHC2905814 ETD-BL-1T-230-PT RELE TEMPORIZZATO - 2905814

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Zeitbereich - 0.05...3600 s
Geeignet für Hutschienenmontage - ja
Breite - 17.5 mm
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
62 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4055626003344
Artikelnummer
PHC2905814
Herstellernummer
2905814
Hersteller
PHC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Zeitbereich:
0.05...3600 s
Geeignet für Hutschienenmontage:
ja
Breite:
17.5 mm
Tiefe:
65.5 mm
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner:
0
Höhe:
89.5 mm
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer:
0
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler:
0
Geeignet für Frontmontage:
nein


