PHOENIX CONTACT - PHC2905813 ETD-BL-1T-230 RELE TEMPORIZZATO - 2905813

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...240 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Zeitbereich - 0.05...3600 s
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...240 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4055626003351
Artikelnummer
PHC2905813
Herstellernummer
2905813
Hersteller
PHC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24...240 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Zeitbereich:
0.05...3600 s
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...240 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24...240 V
Breite:
17.5 mm
Tiefe:
65.5 mm
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner:
0
Höhe:
88 mm
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer:
0
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler:
0


