PHOENIX CONTACT - PHC2905744 CBM E8 24DC/0.5-10A NO-R INT. ELETTR. 8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Sicherungseinsatzes - Automat
Ausführung des Sicherungshalters - sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - sonstige
Versorgungsspannung für die Defektanzeige - 0...30 V
Montageart - Hutschiene TH35
Packung
1 ST
EAN
4046356992367
Artikelnummer
PHC2905744
Herstellernummer
2905744
Hersteller
PHC
Ausführung des Sicherungseinsatzes:
Automat
Ausführung des Sicherungshalters:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Versorgungsspannung für die Defektanzeige:
0...30 V
Montageart:
Hutschiene TH35
Art des Anzeigeelements für die Defektanzeige:
LED
Farbe:
sonstige
Bemessungsspannung:
24 V
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75...16 mm²
Bemessungsstrom In:
80 A
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.75...16 mm²
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Tiefe:
130 mm
Betriebstemperatur:
-25...70 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
sonstige
Breite:
41 mm