PHOENIX CONTACT - PHC2905597 EMD-SL-PH-690 RELE DI CONTROLLO - 2905597

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Funktion Phasenfolgeüberwachung - ja
Funktion Phasenausfallerkennung - ja
Funktion Unterspannungserkennung - nein
Funktion Asymmetrieerkennung - ja
Packung
1 ST
EAN
4046356967198
Artikelnummer
PHC2905597
Herstellernummer
2905597
Hersteller
PHC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Funktion Phasenfolgeüberwachung:
ja
Funktion Phasenausfallerkennung:
ja
Funktion Unterspannungserkennung:
nein
Funktion Asymmetrieerkennung:
ja
Breite:
22.5 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
113 mm


