Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2905292 RIF-1-RPT-LV-230AC/2X21MS MODULO PORTARE - 2905292

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2905292 RIF-1-RPT-LV-230AC/2X21MS MODULO PORTARE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 184...253 V

  • Nennstrom - 0 A

  • Komplettgerät mit Sockel - ja

Packung

  • 10 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

12 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356945387

Artikelnummer

PHC2905292

Herstellernummer

2905292

Hersteller

PHC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

184...253 V

Nennstrom:

0 A

Komplettgerät mit Sockel:

ja

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Mit LED-Anzeige:

ja

Mit zwangsgeführten Kontakten:

nein

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

184...253 V

Antrieb, Polung:

gepolt

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

unbehandelt

Breite:

16 mm

Höhe:

96 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Tiefe:

75 mm

Schutzart (IP):

IP20

Werkstoff des Kontakteinsatzes:

sonstige

Vormontiertes Relaismodul mit Push-in-Anschluss, bestehend aus: Relaissockel, Relaishaltebügel, steckbarem Entstörmodul und Leistungskontaktrelais mit Prüftaste und integrierter Status-LED. Kontaktausführung: 2 Wechsler. Eingangsspannung: 230 V AC