PHOENIX CONTACT - PHC2905291 RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21MS MOD. PORTARELE - 2905291

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Komplettgerät mit Sockel - ja
Mit abnehmbaren Klemmen - nein
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 19.2...33.6 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
4046356945370
Artikelnummer
PHC2905291
Herstellernummer
2905291
Hersteller
PHC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Komplettgerät mit Sockel:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
19.2...33.6 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Mit zwangsgeführten Kontakten:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
16.4 mm
Höhe:
97.21 mm
Tiefe:
75 mm