PHOENIX CONTACT - PHC2905249 MINI MCR-2-TC-UI-PT CONVERTITORE DI TEMP - 2905249

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Messbereich - -250...2500 °C
Geeignet für Reiheneinbau - ja
Konfigurationsfunktion integriert - ja
EMV-Ausführung - ja
Umgebungstemperatur - -40...70 °C
Packung
1 ST
Messbereich:
-250...2500 °C
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Konfigurationsfunktion integriert:
ja
EMV-Ausführung:
ja
Umgebungstemperatur:
-40...70 °C
Konfigurierbarer Temperaturmessumformer mit steckbarer Anschlusstechnik für den Anschluss von Thermoelementen. Konfigurierbar über DIP-Schalter oder mittels Software. Push-in-Anschlusstechnik, Standardkonfiguration


