Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2905140 ELR H5-IES-PT/500AC-9-IFS RELE STATICO - 2905140

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2905140 ELR H5-IES-PT/500AC-9-IFS RELE STATICO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Motorstarters - Wendestarter

  • Mit Kurzschlussauslöser - nein

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 19.2...30 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 19.2...30 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 19.2...19.2 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356920483

Artikelnummer

PHC2905140

Herstellernummer

2905140

Hersteller

PHC

Art des Motorstarters:

Wendestarter

Mit Kurzschlussauslöser:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

19.2...30 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

19.2...30 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

19.2...19.2 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

9 A

Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V:

9 A

Überlastauslöser Stromeinstellung:

1.5...9 A

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Auslöseklasse:

CLASS 10

Anschlussart Hauptstromkreis:

Federzuganschluss

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Federzuganschluss

Geeignet für Tragschienenmontage:

ja

Geeignet für NOT-AUS:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

22.5 mm

Höhe:

107.5 mm

Tiefe:

113.65 mm

Verdrahtungsersparnis. Platzersparnis. Hohe Lebensdauer. Verschleißarmes Schalten.