Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2904613 QUINT4-PS/1AC/110DC/4 ALIMENTATORE

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2904613 QUINT4-PS/1AC/110DC/4 ALIMENTATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • 1. Ausgangsspannung - 110...135 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 6 A

  • Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 100...240 V

  • Bemessungsversorgungsspannung bei DC - 110...250 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4063151023461

Artikelnummer

PHC2904613

Herstellernummer

2904613

Hersteller

PHC

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

1. Ausgangsspannung:

110...135 V

Max. Ausgangsstrom 1:

6 A

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:

100...240 V

Bemessungsversorgungsspannung bei DC:

110...250 V

Kurzschlussfest:

ja

Leistungsabgabe:

440 W

Nennwert Ausgangsstrom 1:

4 A

Nennwert Ausgangsspannung 1:

110 V

Leistungsaufnahme:

474 VA

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:

100...240 V

Breite:

70 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Einbauhöhe:

130 mm

Tiefe:

125 mm

Höhe:

130 mm

Schutzart (IP):

IP20

Alimentazione switching QUINT POWER, Connessione a vite, Montaggio su guida DIN, ingresso: 1 fase, uscita: 110 V DC / 4 A