PHOENIX CONTACT - PHC2904611 QUINT4-PS/1AC/48DC/10 ALIMENTATORE - 2904611

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
4055626355078
Artikelnummer
PHC2904611
Herstellernummer
2904611
Hersteller
PHC
Präventive Funktionsüberwachung meldet kritische Betriebszustände, bevor Fehler auftreten. Über NFC einstellbare Meldeschwellen und Kennlinien maximieren die Anlagenverfügbarkeit. Leistungsreserve zur einfachen Anlagenerweiterung durch statischen Boost mit einer dauerhaften Leistung bis zu 125 % und Starten schwieriger Lasten durch dynamischen Boost mit bis zu 200 % für 5 s. Hohe Störfestigkeit durch integrierten Gasableiter und mehr als 20 Millisekunden Netzausfallüberbrückungszeit. Robustes Design durch Metallgehäuse und Temperaturweitbereich von - 40 °C bis + 70 °C. Weltweit einsetzbar durch Weitbereichseingang und internationales Zulassungspaket.