Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2904290 VIP-3/PT/RJ45 MODULO D INTERFACCIA - 2904290

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2904290 VIP-3/PT/RJ45 MODULO D INTERFACCIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Federzuganschluss

  • Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - sonstige

  • Polzahl - 8

  • Bemessungsspannung - 48 V

  • Bemessungsstrom - 1 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356813761

Artikelnummer

PHC2904290

Herstellernummer

2904290

Hersteller

PHC

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Federzuganschluss

Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:

sonstige

Polzahl:

8

Bemessungsspannung:

48 V

Bemessungsstrom:

1 A

Verschmutzungsgrad:

1

Tiefe:

63 mm

Breite:

26.6 mm

Höhe:

75.8 mm

Montageart:

Hutschiene TH35

VARIOFACE-Modul mit Push-in-Anschluss und RJ45-Stecker