PHOENIX CONTACT - PHC2904282 VIP-3/PT/FLK14/8IM/PLC MODULO PASSIVO - 2904282

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Federzuganschluss
Polzahl - 14
Bemessungsspannung - 25 V
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - Flachstecker
Bemessungsstrom - 1 A
Packung
1 ST
EAN
4046356813693
Artikelnummer
PHC2904282
Herstellernummer
2904282
Hersteller
PHC
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Federzuganschluss
Polzahl:
14
Bemessungsspannung:
25 V
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
Flachstecker
Bemessungsstrom:
1 A
Montageart:
Hutschiene TH35
Tiefe:
63 mm
Breite:
52 mm
Höhe:
75.8 mm