PHOENIX CONTACT - PHC2904275 VIP-3/PT/HD62SUB/F MODULO D INTERFACCIA - 2904275

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Federzuganschluss
Polzahl - 62
Bemessungsspannung - 25 V
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - sonstige
Bemessungsstrom - 1 A
Packung
1 ST
EAN
4046356814843
Artikelnummer
PHC2904275
Herstellernummer
2904275
Hersteller
PHC
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Federzuganschluss
Polzahl:
62
Bemessungsspannung:
25 V
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
sonstige
Bemessungsstrom:
1 A
Montageart:
Hutschiene TH35
Verschmutzungsgrad:
2
Tiefe:
63 mm
Breite:
113 mm
Höhe:
75.8 mm