Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2904261 VIP-3/PT/D37SUB/M/LED MODULO D INTERFACC - 2904261

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2904261 VIP-3/PT/D37SUB/M/LED MODULO D INTERFACC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Federzuganschluss

  • Polzahl - 37

  • Bemessungsspannung - 24 V

  • Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - D-Sub

  • Bemessungsstrom - 2 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356813389

Artikelnummer

PHC2904261

Herstellernummer

2904261

Hersteller

PHC

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Federzuganschluss

Polzahl:

37

Bemessungsspannung:

24 V

Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:

D-Sub

Bemessungsstrom:

2 A

Montageart:

Hutschiene TH35

Tiefe:

63 mm

Breite:

72.3 mm

Höhe:

75.8 mm

Modulo VARIOFACE, con connessioni push-in e connettori maschio D-SUB miniaturizzati, per l'installazione su guide di supporto NS 35, con LED, n. poli: 37