PHOENIX CONTACT - PHC2903922 ELR H3-I-PT- 24DC/500AC-2 RELE STATICO - 2903922

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 19.2...30 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
EAN
4046356771450
Artikelnummer
PHC2903922
Herstellernummer
2903922
Hersteller
PHC
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
19.2...30 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Schutzart (IP):
IP20
Hybrid-Motorstarter zum Starten von 3~ AC-Motoren bis 500 V AC und 2,4 A Ausgangsstrom, mit 24 V DC Steuerspannung, einstellbarer Überlastabschaltung und Push-in-Anschluss.