Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2903902 ELR H5-IES-PT- 24DC/500AC-0,6 RELE STATI - 2903902

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2903902 ELR H5-IES-PT- 24DC/500AC-0,6 RELE STATI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Motorstarters - Wendestarter

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 19.2...30 V

  • Auslöseklasse - CLASS 10 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 19.2...30 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 19.2...30 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

88 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356770552

Artikelnummer

PHC2903902

Herstellernummer

2903902

Hersteller

PHC

Art des Motorstarters:

Wendestarter

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

19.2...30 V

Auslöseklasse:

CLASS 10 A

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

19.2...30 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

19.2...30 V

Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V:

0.6 A

Mit Kurzschlussauslöser:

nein

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

0.6 A

Überlastauslöser Stromeinstellung:

0.075...0.6 A

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Temperaturkompensierter Überlastschutz:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Federzuganschluss

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Federzuganschluss

Geeignet für Tragschienenmontage:

ja

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Geeignet für NOT-AUS:

ja

Externer Reset möglich:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

22.5 mm

Höhe:

107.5 mm

Tiefe:

114 mm

Verdrahtungsersparnis. Hohe Lebensdauer. Platzersparnis.