Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2903801 VIP-2/PT/FLK14/PLC MODULO PASSIVO - 2903801

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2903801 VIP-2/PT/FLK14/PLC MODULO PASSIVO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Federzuganschluss

  • Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - Flachstecker

  • Polzahl - 14

  • Bemessungsspannung - 25 V

  • Bemessungsstrom - 1 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356796750

Artikelnummer

PHC2903801

Herstellernummer

2903801

Hersteller

PHC

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Federzuganschluss

Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:

Flachstecker

Polzahl:

14

Bemessungsspannung:

25 V

Bemessungsstrom:

1 A

Verschmutzungsgrad:

2

Tiefe:

56 mm

Breite:

41.9 mm

Höhe:

72.1 mm

Montageart:

Hutschiene TH35

VARIOFACE-Übergabemodul, mit Push-in-Anschluss, für 8 Kanäle