Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2903794 VIP-3/PT/FLK50 MODULO D INTERFACCIA - 2903794

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2903794 VIP-3/PT/FLK50 MODULO D INTERFACCIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Federzuganschluss

  • Polzahl - 50

  • Bemessungsspannung - 25 V

  • Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - Flachstecker

  • Bemessungsstrom - 1 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356796682

Artikelnummer

PHC2903794

Herstellernummer

2903794

Hersteller

PHC

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Federzuganschluss

Polzahl:

50

Bemessungsspannung:

25 V

Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:

Flachstecker

Bemessungsstrom:

1 A

Montageart:

Hutschiene TH35

Tiefe:

63 mm

Breite:

92.7 mm

Höhe:

75.8 mm

Modulo di interfaccia, collegamento 1: Connessione Push-in, collegamento 2: Connettore maschio IDC/FLK 1x 50-poli, numero di canali: 2, logica di comando: a commutazione positiva