PHOENIX CONTACT - PHC2903793 VIP-3/PT/FLK40 MODULO D INTERFACCIA - 2903793

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - sonstige
Polzahl - 40
Bemessungsspannung - 60 V
Bemessungsstrom - 1 A
Packung
1 ST
EAN
4046356796675
Artikelnummer
PHC2903793
Herstellernummer
2903793
Hersteller
PHC
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
sonstige
Polzahl:
40
Bemessungsspannung:
60 V
Bemessungsstrom:
1 A
Verschmutzungsgrad:
2
Tiefe:
63 mm
Breite:
77.4 mm
Höhe:
75.8 mm
Montageart:
Hut-/G-Schiene TH35/G32