Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2903791 VIP-3/PT/FLK26 MODULO D INTERFACCIA - 2903791

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2903791 VIP-3/PT/FLK26 MODULO D INTERFACCIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Federzuganschluss

  • Polzahl - 26

  • Bemessungsspannung - 25 V

  • Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - Flachstecker

  • Bemessungsstrom - 1 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356796651

Artikelnummer

PHC2903791

Herstellernummer

2903791

Hersteller

PHC

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Federzuganschluss

Polzahl:

26

Bemessungsspannung:

25 V

Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:

Flachstecker

Bemessungsstrom:

1 A

Montageart:

Hutschiene TH35

Verschmutzungsgrad:

2

Tiefe:

63 mm

Breite:

57.1 mm

Höhe:

75.8 mm

Modulo VARIOFACE con connessione Push-in e connettore per cavo piatto, per l'installazione su guide di montaggio NS 35, con connettori maschio e staffe di bloccaggio corte e lunghe per connettori femmina, n. poli: 26