PHOENIX CONTACT - PHC2903790 VIP-2/PT/FLK20 MODULO D INTERFACCIA - 2903790

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - sonstige
Polzahl - 20
Bemessungsspannung - 60 V
Bemessungsstrom - 1 A
Packung
1 ST
EAN
4046356796644
Artikelnummer
PHC2903790
Herstellernummer
2903790
Hersteller
PHC
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
sonstige
Polzahl:
20
Bemessungsspannung:
60 V
Bemessungsstrom:
1 A
Verschmutzungsgrad:
2
Tiefe:
56 mm
Breite:
57.1 mm
Höhe:
72.1 mm
Montageart:
Hut-/G-Schiene TH35/G32


