Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2903789 VIP-2/PT/FLK16 MODULO D INTERFACCIA - 2903789

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2903789 VIP-2/PT/FLK16 MODULO D INTERFACCIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Federzuganschluss

  • Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - Flachstecker

  • Polzahl - 16

  • Bemessungsspannung - 25 V

  • Bemessungsstrom - 1 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356796637

Artikelnummer

PHC2903789

Herstellernummer

2903789

Hersteller

PHC

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Federzuganschluss

Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:

Flachstecker

Polzahl:

16

Bemessungsspannung:

25 V

Bemessungsstrom:

1 A

Verschmutzungsgrad:

2

Tiefe:

56 mm

Breite:

46.9 mm

Höhe:

72.1 mm

Montageart:

Hutschiene TH35

VARIOFACE-Modul, mit Push-in-Anschlüssen und Flachbandkabel-Steckverbinder, zur Montage auf NS 35-Tragschienen, mit Stiftleiste sowie kurzen und langen Verriegelungsbügeln für Buchsenleisten, Polzahl: 16