Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2903784 VIP-3/PT/D37SUB/F MODULO D INTERFACCIA - 2903784

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2903784 VIP-3/PT/D37SUB/F MODULO D INTERFACCIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Federzuganschluss

  • Polzahl - 37

  • Bemessungsspannung - 25 V

  • Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - D-Sub

  • Bemessungsstrom - 2 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356814768

Artikelnummer

PHC2903784

Herstellernummer

2903784

Hersteller

PHC

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Federzuganschluss

Polzahl:

37

Bemessungsspannung:

25 V

Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:

D-Sub

Bemessungsstrom:

2 A

Montageart:

Hutschiene TH35

Verschmutzungsgrad:

2

Tiefe:

63 mm

Breite:

72.3 mm

Höhe:

75.8 mm

Modulo VARIOFACE con connessioni Push-in e connettore D-SUB 37 per l'installazione su guide di montaggio NS 35