Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2903780 VIP-2/PT/D15SUB/F MODULO D INTERFACCIA - 2903780

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2903780 VIP-2/PT/D15SUB/F MODULO D INTERFACCIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Federzuganschluss

  • Polzahl - 15

  • Bemessungsspannung - 25 V

  • Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - D-Sub

  • Bemessungsstrom - 2 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356796552

Artikelnummer

PHC2903780

Herstellernummer

2903780

Hersteller

PHC

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Federzuganschluss

Polzahl:

15

Bemessungsspannung:

25 V

Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:

D-Sub

Bemessungsstrom:

2 A

Montageart:

Hutschiene TH35

Tiefe:

63 mm

Breite:

46.9 mm

Höhe:

72.1 mm

Modulo VARIOFACE con connessione Push-in e connettore femmina D-SUB miniaturizzato per l'installazione su guide di montaggio NS 35, n. poli: 15